Dehn - Manchon d'accouplement pour pointe de capt Al avec 4 vis hexagonale M8 x 12 mm - 385216

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - connecteur à manchon
diamètre conducteur rond 1 - 16...16 mm
matériau - aluminium
traitement de la surface - non traité
diamètre conducteur rond 2 - 16...16 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364100565
Réf. Sonepar
01186410056
Réf. Fournisseur
385216
Marque
Dehn
type de connecteur:
connecteur à manchon
diamètre conducteur rond 1:
16...16 mm
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
non traité
diamètre conducteur rond 2:
16...16 mm
type de vis de fixation:
vis à six pans creux


