Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Dehn - Manchon d'accouplement Cuavec 4 vis hexagonale M6 x 8 mm - 385207

CopieCopie
Dehn - Manchon d'accouplement Cuavec 4 vis hexagonale M6 x 8 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - connecteur à manchon

  • diamètre conducteur rond 1 - 8...8 mm

  • matériau - cuivre

  • traitement de la surface - non traité

  • diamètre conducteur rond 2 - 8...8 mm

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364049093

Réf. Sonepar

01186404909

Réf. Fournisseur

385207

Marque

Dehn

type de connecteur:

connecteur à manchon

diamètre conducteur rond 1:

8...8 mm

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

non traité

diamètre conducteur rond 2:

8...8 mm

type de vis de fixation:

vis à six pans creux

capacité de charge de courant de foudre (10/350 µs):

100 kA

Manchon d'accouplement Cuavec 4 vis hexagonale M6 x 8 mm