Dehn - Manchon d'accouplement ZDCavec 4 vis hexagonale M6 x 10 mm - 385203

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - connecteur à manchon
diamètre conducteur rond 1 - 8...8 mm
matériau - zinc coulé sous pression
traitement de la surface - non traité
diamètre conducteur rond 2 - 8...8 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364035669
Réf. Sonepar
01186403566
Réf. Fournisseur
385203
Marque
Dehn
type de connecteur:
connecteur à manchon
diamètre conducteur rond 1:
8...8 mm
matériau:
zinc coulé sous pression
traitement de la surface:
non traité
diamètre conducteur rond 2:
8...8 mm
type de vis de fixation:
vis à six pans creux
capacité de charge de courant de foudre (10/350 µs):
100 kA


