Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Dehn - Mât de capture D 22/16/10mm L 2500mm Alav. trépied R 320mm St/tZn - 105525

CopieCopie
Dehn - Mât de capture D 22/16/10mm L 2500mm Alav. trépied R 320mm St/tZn

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - tige d'interception avec support

  • longueur - 2500 mm

  • diamètre - 10...22 mm

  • matériau - aluminium

  • raccordement - conducteur rond

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364241985

Réf. Sonepar

01186424198

Réf. Fournisseur

105525

Marque

Dehn

modèle:

tige d'interception avec support

longueur:

2500 mm

diamètre:

10...22 mm

matériau:

aluminium

raccordement:

conducteur rond

traitement de la surface:

non traité

finition isolée résistant à la haute tension:

Non

téléscopique:

Non

Mât de capture D 22/16/10mm L 2500mm Alav. trépied R 320mm St/tZn