Dehn - MV clamp St/tZn f. Rd 8-10mm w. truss head screw M10x35mm a. nut V2A - 390063

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - connecteur en T/croix/parallèle
diamètre conducteur rond 1 - 8...10 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
diamètre conducteur rond 2 - 8...10 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4013364159396
Réf. Sonepar
01186415939
Réf. Fournisseur
390063
Réf. Commerciale
Dehn
type de connecteur:
connecteur en T/croix/parallèle
diamètre conducteur rond 1:
8...10 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
diamètre conducteur rond 2:
8...10 mm
type de vis de fixation:
autre