Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Dehn - MVS 1 3 peigne de répartition monophasé, 3 pôles, 3 modules - 900615

CopieCopie
Dehn - MVS 1 3 peigne de répartition monophasé, 3 pôles, 3 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • nombre de phases - 1

  • largeur en nombre de modules - 3

  • courant permanent nominal (Iu) - 80 A

  • section transversale - 16 mm²

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364086562

Réf. Sonepar

01186408656

Réf. Fournisseur

900615

Marque

Dehn

nombre de pôles:

3

nombre de phases:

1

largeur en nombre de modules:

3

courant permanent nominal (Iu):

80 A

section transversale:

16 mm²

dimension du pas:

17.5 mm

adapté au nombre d'appareils:

3

finition du raccordement électrique:

fourchette

isolé:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Non

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

couleur:

gris

découpable à taille voulue:

Non

MVS 1 3 peigne de répartition monophasé, 3 pôles, 3 modules