Dehn - MVS 1 4 peigne de répartition monophasé, 4 pôles, 4 modules - 900610

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
nombre de phases - 1
largeur en nombre de modules - 4
courant permanent nominal (Iu) - 80 A
longueur - 72 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4013364048553
Réf. Sonepar
01186404855
Réf. Fournisseur
900610
Marque
Dehn
nombre de pôles:
4
nombre de phases:
1
largeur en nombre de modules:
4
courant permanent nominal (Iu):
80 A
longueur:
72 mm
section transversale:
16 mm²
dimension du pas:
17.5 mm
adapté au nombre d'appareils:
4
finition du raccordement électrique:
fourchette
isolé:
Oui
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non
couleur:
gris
découpable à taille voulue:
Non


