Dehn - MVS 1 6 peigne de répartition uni-phasé, 6 pôles, 6 modules - 900815

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 6
nombre de phases - 1
largeur en nombre de modules - 6
courant permanent nominal (Iu) - 80 A
section transversale - 16 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4013364087996
Réf. Sonepar
01186408799
Réf. Fournisseur
900815
Marque
Dehn
nombre de pôles:
6
nombre de phases:
1
largeur en nombre de modules:
6
courant permanent nominal (Iu):
80 A
section transversale:
16 mm²
dimension du pas:
17.5 mm
adapté au nombre d'appareils:
6
finition du raccordement électrique:
fourchette
isolé:
Non
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non
couleur:
gris
découpable à taille voulue:
Non