Dehn - MVS 1 7 peigne de répartition monophasé, 7 pôles, 7 modules - 900848

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de phases - 1
largeur en nombre de modules - 7
courant permanent nominal (Iu) - 80 A
section transversale - 16 mm²
dimension du pas - 17.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4013364107816
Réf. Sonepar
01186410781
Réf. Fournisseur
900848
Réf. Commerciale
Dehn
nombre de phases:
1
largeur en nombre de modules:
7
courant permanent nominal (Iu):
80 A
section transversale:
16 mm²
dimension du pas:
17.5 mm
adapté au nombre d'appareils:
7
finition du raccordement électrique:
fourchette
isolé:
Oui
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non
découpable à taille voulue:
Non