Dehn - MVS 4 8 8 peigne de répartition, 8 pôles, 8 modules - 900850

CopieCopie
Dehn - MVS 4 8 8 peigne de répartition, 8 pôles, 8 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de phases - 4

  • largeur en nombre de modules - 8

  • section transversale - 10 mm²

  • isolé - Non

  • adapté à des appareils équipés d'un conducteur N - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364460379

Réf. Sonepar

01186446037

Réf. Fournisseur

900850

Réf. Commerciale

Dehn

nombre de phases:

4

largeur en nombre de modules:

8

section transversale:

10 mm²

isolé:

Non

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Non

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

découpable à taille voulue:

Non

MVS 4 8 8