Dehn - Parfoudre DEHNvario DVR BNC RS485 230 - 928440

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA
tension nominale CA - 230...230 V
tension nominale CC - 5...5 V
tension max de régime permanent - 255 V
tension continue la plus élevée CC - 6.4 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4013364280809
Réf. Sonepar
01186428080
Réf. Fournisseur
928440
Réf. Commerciale
Dehn
courant de décharge nominal (8/20):
5 kA
tension nominale CA:
230...230 V
tension nominale CC:
5...5 V
tension max de régime permanent:
255 V
tension continue la plus élevée CC:
6.4 V
courant de foudre (10/350 µs):
1 kA
courant de charge nominal:
0.1 A
niveau de protection conducteur/conducteur:
1500 V
niveau de protection conducteur/terre:
1500 V
niveau de protection conducteur/masse de signal:
550 V
niveau de protection terre de signalisation/terre de protection:
550 V
fréquence limite:
100 MHz
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
type raccordement 1:
BNC, 75 Ohm
surveillance parasurtension:
Oui
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
version anti-déflagration:
Non
déconnexion du signal:
Non
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
5
mise à la terre via:
conducteur séparé
largeur d'assemblage:
36 mm
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de la gamme:
Montage simple et rapide grâce aux bornes de raccordements compactesRemplacement rapide des modules : détacher et retirer les bornes de raccordementMise à la terre et équilibrage de potentiel via le rail DIN