Dehn - PAS AH RK 7X25 2X8.10 1XFL30 - 563010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - avec capot de couverture
type de construction - montage modulaire
nombre total de raccordements conducteur rond - 2
nombre de raccordements conducteur jusqu'à 6 mm² rigide - 0
matériau du rail de contact - laiton
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4013364027800
Réf. Sonepar
01186402780
Réf. Fournisseur
563010
Réf. Commerciale
Dehn
modèle:
avec capot de couverture
type de construction:
montage modulaire
nombre total de raccordements conducteur rond:
2
nombre de raccordements conducteur jusqu'à 6 mm² rigide:
0
matériau du rail de contact:
laiton
isolateur:
Non
version anti-déflagration:
Non
hauteur:
60 mm
largeur:
65 mm
longueur:
200 mm
nombre de raccordements conducteur rond 8 mm:
0
nombre de raccordements conducteur rond 10 mm:
0
nombre de raccordements conducteur rond 8-10 mm:
2
nombre de raccordements conducteur plat jusqu'à 30 mm:
1
nombre de raccordements conducteur plat jusqu'à 40 mm:
0
nombre de raccordements conducteur jusqu'à 16 mm² rigide:
7
nombre de raccordements conducteur jusqu'à 25 mm² rigide:
7
nombre de raccordements conducteur jusqu'à 95 mm² rigide:
2
surface du rail de contact:
galvanisé et étamé
matériau de la borne:
acier
surface de la borne:
galvanisé et étamé