Dehn - Peignes de répartition EB 1 2 1.5 - 900460

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
nombre de phases - 1
largeur en nombre de modules - 1.5
longueur - 60 mm
section transversale - 25 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4013364244146
Réf. Sonepar
01186424414
Réf. Fournisseur
900460
Réf. Commerciale
Dehn
nombre de pôles:
2
nombre de phases:
1
largeur en nombre de modules:
1.5
longueur:
60 mm
section transversale:
25 mm²
adapté au nombre d'appareils:
2
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Non
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non
couleur:
gris
découpable à taille voulue:
Non