Dehn - Peignes de répartition EB 1 3 10 - 900461

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
nombre de phases - 1
largeur en nombre de modules - 10
longueur - 158 mm
adapté au nombre d'appareils - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4013364260559
Réf. Sonepar
01186426055
Réf. Fournisseur
900461
Marque
Dehn
nombre de pôles:
3
nombre de phases:
1
largeur en nombre de modules:
10
longueur:
158 mm
adapté au nombre d'appareils:
3
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Non
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non
couleur:
gris
découpable à taille voulue:
Non


