Dehn - Peignes de répartition EB 1 4 13 - 900462

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
nombre de phases - 1
largeur en nombre de modules - 13
longueur - 212 mm
adapté au nombre d'appareils - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
4013364260566
Réf. Sonepar
01186426056
Réf. Fournisseur
900462
Réf. Commerciale
Dehn
nombre de pôles:
4
nombre de phases:
1
largeur en nombre de modules:
13
longueur:
212 mm
adapté au nombre d'appareils:
4
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Non
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non
couleur:
gris
découpable à taille voulue:
Non