Dehn - Plaque de protection du bardage en PVC D 280mm noir - 102060

CopieCopie
Dehn - Plaque de protection du bardage en PVC D 280mm noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - support

  • matériau - plastique

  • diamètre - 280 mm

  • poids - 8.5 kg

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364094987

Réf. Sonepar

01186409498

Réf. Fournisseur

102060

Réf. Commerciale

Dehn

modèle:

support

matériau:

plastique

diamètre:

280 mm

poids:

8.5 kg

Plaque de protection du bardage en PVC D 280mm noir