Dehn - Plaque de protection du bardage en PVC D 370mm noir - 102050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - support
matériau - plastique
diamètre - 370 mm
intégration de tige d'interception - filetage
poids - 0.217 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4013364045996
Réf. Sonepar
01186404599
Réf. Fournisseur
102050
Réf. Commerciale
Dehn
modèle:
support
matériau:
plastique
diamètre:
370 mm
intégration de tige d'interception:
filetage
poids:
0.217 kg
Plaque de protection du bardage en PVC D 370mm noir