Dehn - Plot béton C45/55 17kg D 337mm - 102002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - socle
matériau - béton
diamètre - 337 mm
intégration de tige d'interception - filetage
poids - 17 kg
Conditionnement
54 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364105126
Réf. Sonepar
01186410512
Réf. Fournisseur
102002
Marque
Dehn
modèle:
socle
matériau:
béton
diamètre:
337 mm
intégration de tige d'interception:
filetage
poids:
17 kg
Plot béton C45/55 17kg D 337mm


