Dehn - Plot béton C45/55 17kg D 337mm H 90mm avec clavette - 102010

CopieCopie
Dehn - Plot béton C45/55 17kg D 337mm H 90mm avec clavette

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - socle

  • matériau - béton

  • diamètre - 337 mm

  • intégration de tige d'interception - cale

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 54 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364057814

Réf. Sonepar

01186405781

Réf. Fournisseur

102010

Marque

Dehn

modèle:

socle

matériau:

béton

diamètre:

337 mm

intégration de tige d'interception:

cale

traitement de la surface:

non traité

poids:

17 kg

Plot béton C45/55 17kg D 337mm H 90mm avec clavette