Dehn - Plot béton C45/55 8,5kg D 240mm - 102003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - socle
matériau - béton
diamètre - 240 mm
intégration de tige d'interception - filetage
poids - 8.5 kg
Emballage et conditions
120 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4013364105133
Réf. Sonepar
01186410513
Réf. Fournisseur
102003
Réf. Commerciale
Dehn
modèle:
socle
matériau:
béton
diamètre:
240 mm
intégration de tige d'interception:
filetage
poids:
8.5 kg
Plot béton C45/55 8,5kg D 240mm