Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Dehn - Plot béton C45/55 8,5kg D 240mm avec clavette pour DEHNiso D 10/16mm - 102075

CopieCopie
Dehn - Plot béton C45/55 8,5kg D 240mm avec clavette pour DEHNiso D 10/16mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - socle

  • matériau - béton

  • diamètre - 240 mm

  • intégration de tige d'interception - cale

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 120 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364094215

Réf. Sonepar

01186409421

Réf. Fournisseur

102075

Marque

Dehn

modèle:

socle

matériau:

béton

diamètre:

240 mm

intégration de tige d'interception:

cale

traitement de la surface:

non traité

poids:

8.5 kg

Plot béton C45/55 8,5kg D 240mm avec clavette pour DEHNiso D 10/16mm