Dehn - Pointe Cap D 40/16/10 mm L 7500 mm Inox avec borne mise à la terre et borne KS - 105198

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - tige d'interception
longueur - 7500 mm
diamètre - 10...40 mm
matériau - acier inoxydable 304 (V2A)
raccordement - conducteur rond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364152120
Réf. Sonepar
01186415212
Réf. Fournisseur
105198
Réf. Commerciale
Dehn
modèle:
tige d'interception
longueur:
7500 mm
diamètre:
10...40 mm
matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
raccordement:
conducteur rond
traitement de la surface:
non traité
finition isolée résistant à la haute tension:
Non
téléscopique:
Non