Dehn - Pointe Cap D 40/22/16/10 mm L 4500 mm Al avec borne mise à la terre et borne KS - 105175

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - tige d'interception
longueur - 4500 mm
diamètre - 10...40 mm
matériau - aluminium
raccordement - conducteur rond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4013364151208
Réf. Sonepar
01186415120
Réf. Fournisseur
105175
Réf. Commerciale
Dehn
modèle:
tige d'interception
longueur:
4500 mm
diamètre:
10...40 mm
matériau:
aluminium
raccordement:
conducteur rond
traitement de la surface:
non traité
finition isolée résistant à la haute tension:
Non
téléscopique:
Non