Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Dehn - Pointe Cap D 40/22/16/10 mm L 7500 mm Al avec borne mise à la terre et borne KS - 105178

CopieCopie
Dehn - Pointe Cap D 40/22/16/10 mm L 7500 mm Al avec borne mise à la terre et borne KS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - tige d'interception

  • longueur - 7500 mm

  • diamètre - 10...40 mm

  • matériau - aluminium

  • raccordement - conducteur rond

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364151260

Réf. Sonepar

01186415126

Réf. Fournisseur

105178

Marque

Dehn

modèle:

tige d'interception

longueur:

7500 mm

diamètre:

10...40 mm

matériau:

aluminium

raccordement:

conducteur rond

traitement de la surface:

non traité

finition isolée résistant à la haute tension:

Non

téléscopique:

Non

Pointe Cap D 40/22/16/10 mm L 7500 mm Al avec borne mise à la terre et borne KS