Dehn - Pointe captrice coudée avec 2 bornes à rainure D 10mm L 1000mm Al - 101110

CopieCopie
Dehn - Pointe captrice coudée avec 2 bornes à rainure D 10mm L 1000mm Al

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - pointe d'interception

  • longueur - 1000 mm

  • diamètre - 10...10 mm

  • matériau - aluminium

  • raccordement - conducteur rond

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364138704

Réf. Sonepar

01186413870

Réf. Fournisseur

101110

Réf. Commerciale

Dehn

modèle:

pointe d'interception

longueur:

1000 mm

diamètre:

10...10 mm

matériau:

aluminium

raccordement:

conducteur rond

traitement de la surface:

non traité

finition isolée résistant à la haute tension:

Non

téléscopique:

Non

Pointe captrice coudée avec 2 bornes à rainure D 10mm L 1000mm Al