Dehn - Pointe captrice coudée particulière D 10mm L 1000mm Al - 101010

CopieCopie
Dehn - Pointe captrice coudée particulière D 10mm L 1000mm Al

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - tige d'interception chanfreinée

  • longueur - 1000 mm

  • diamètre - 10...10 mm

  • matériau - aluminium

  • raccordement - conducteur rond

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364138698

Réf. Sonepar

01186413869

Réf. Fournisseur

101010

Réf. Commerciale

Dehn

modèle:

tige d'interception chanfreinée

longueur:

1000 mm

diamètre:

10...10 mm

matériau:

aluminium

raccordement:

conducteur rond

traitement de la surface:

non traité

finition isolée résistant à la haute tension:

Non

téléscopique:

Non

Pointe captrice coudée particulière D 10mm L 1000mm Al