Dehn - Pointe captrice D 10mm L 1000mm Al - 101000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - tige d'interception chanfreinée
longueur - 1000 mm
diamètre - 10...10 mm
matériau - aluminium
raccordement - conducteur rond
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364094505
Réf. Sonepar
01186409450
Réf. Fournisseur
101000
Marque
Dehn
modèle:
tige d'interception chanfreinée
longueur:
1000 mm
diamètre:
10...10 mm
matériau:
aluminium
raccordement:
conducteur rond
traitement de la surface:
non traité
finition isolée résistant à la haute tension:
Non
téléscopique:
Non


