Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Dehn - Pointe captrice D 10mm L 1000mm Al avec borne MV - 105071

CopieCopie
Dehn - Pointe captrice D 10mm L 1000mm Al avec borne MV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - tige d'interception avec filetage

  • longueur - 1000 mm

  • diamètre - 10...10 mm

  • matériau - acier inoxydable 304 (V2A)

  • raccordement - conducteur rond

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364101456

Réf. Sonepar

01186410145

Réf. Fournisseur

105071

Marque

Dehn

modèle:

tige d'interception avec filetage

longueur:

1000 mm

diamètre:

10...10 mm

matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

raccordement:

conducteur rond

traitement de la surface:

non traité

finition isolée résistant à la haute tension:

Non

téléscopique:

Non

Pointe captrice D 10mm L 1000mm Al avec borne MV