Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Dehn - Pointe captrice D 10mm L 1000mm Cu - 101007

CopieCopie
Dehn - Pointe captrice D 10mm L 1000mm Cu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - tige d'interception chanfreinée

  • longueur - 1000 mm

  • diamètre - 10...10 mm

  • matériau - cuivre

  • raccordement - conducteur rond

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364128705

Réf. Sonepar

01186412870

Réf. Fournisseur

101007

Marque

Dehn

modèle:

tige d'interception chanfreinée

longueur:

1000 mm

diamètre:

10...10 mm

matériau:

cuivre

raccordement:

conducteur rond

traitement de la surface:

non traité

finition isolée résistant à la haute tension:

Non

téléscopique:

Non

Pointe captrice D 10mm L 1000mm Cu