Dehn - Pointe captrice D 16mm L 1000mm INOX - 104903

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - tige d'interception chanfreinée
longueur - 1000 mm
diamètre - 16...16 mm
matériau - acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364030497
Réf. Sonepar
01186403049
Réf. Fournisseur
104903
Marque
Dehn
modèle:
tige d'interception chanfreinée
longueur:
1000 mm
diamètre:
16...16 mm
matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
non traité
finition isolée résistant à la haute tension:
Non
téléscopique:
Non


