Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Dehn - Pointe captrice D 16mm L 1500mm St/tZn - 100150

CopieCopie
Dehn - Pointe captrice D 16mm L 1500mm St/tZn

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - tige d'interception

  • longueur - 1500 mm

  • diamètre - 16...16 mm

  • matériau - acier

  • raccordement - conducteur rond

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364019140

Réf. Sonepar

01186401914

Réf. Fournisseur

100150

Marque

Dehn

modèle:

tige d'interception

longueur:

1500 mm

diamètre:

16...16 mm

matériau:

acier

raccordement:

conducteur rond

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

finition isolée résistant à la haute tension:

Non

téléscopique:

Non

Pointe captrice D 16mm L 1500mm St/tZn