Dehn - Pointe captrice D 16mm L 2500mm Al - 104250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - tige d'interception chanfreinée
longueur - 2500 mm
diamètre - 16...16 mm
matériau - alliage en aluminium
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364056350
Réf. Sonepar
01186405635
Réf. Fournisseur
104250
Marque
Dehn
modèle:
tige d'interception chanfreinée
longueur:
2500 mm
diamètre:
16...16 mm
matériau:
alliage en aluminium
traitement de la surface:
non traité
finition isolée résistant à la haute tension:
Non
téléscopique:
Non


