Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Dehn - Pointe captrice D 16mm L 3000mm Al - 104300

CopieCopie
Dehn - Pointe captrice D 16mm L 3000mm Al

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - tige d'interception chanfreinée

  • longueur - 3000 mm

  • diamètre - 16...16 mm

  • matériau - alliage en aluminium

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364056367

Réf. Sonepar

01186405636

Réf. Fournisseur

104300

Réf. Commerciale

Dehn

modèle:

tige d'interception chanfreinée

longueur:

3000 mm

diamètre:

16...16 mm

matériau:

alliage en aluminium

traitement de la surface:

non traité

finition isolée résistant à la haute tension:

Non

téléscopique:

Non

Pointe captrice D 16mm L 3000mm Al