Dehn - Pointe captrice D 16mm L 5000mm AlMgSi - 103280

CopieCopie
Dehn - Pointe captrice D 16mm L 5000mm AlMgSi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - tige d'interception effilée

  • longueur - 5000 mm

  • diamètre - 10...16 mm

  • matériau - alliage en aluminium

  • raccordement - conducteur rond

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364093508

Réf. Sonepar

01186409350

Réf. Fournisseur

103280

Réf. Commerciale

Dehn

modèle:

tige d'interception effilée

longueur:

5000 mm

diamètre:

10...16 mm

matériau:

alliage en aluminium

raccordement:

conducteur rond

traitement de la surface:

non traité

finition isolée résistant à la haute tension:

Non

téléscopique:

Non

Pointe captrice D 16mm L 5000mm AlMgSi