Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Dehn - Pointe captrice M 16mm L 3500mm AlMgSi - 103251

CopieCopie
Dehn - Pointe captrice M 16mm L 3500mm AlMgSi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - tige d'interception

  • longueur - 3500 mm

  • diamètre - 16...110 mm

  • matériau - alliage en aluminium

  • raccordement - conducteur rond

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364093515

Réf. Sonepar

01186409351

Réf. Fournisseur

103251

Réf. Commerciale

Dehn

modèle:

tige d'interception

longueur:

3500 mm

diamètre:

16...110 mm

matériau:

alliage en aluminium

raccordement:

conducteur rond

traitement de la surface:

non traité

finition isolée résistant à la haute tension:

Non

téléscopique:

Non

Pointe captrice M 16mm L 3500mm AlMgSi