Dehn - Pointe captrice tube D 16mm L 2500mm AlMgSi - 103430

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - tige d'interception effilée
longueur - 2500 mm
diamètre - 10...16 mm
matériau - alliage en aluminium
raccordement - conducteur rond
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364105799
Réf. Sonepar
01186410579
Réf. Fournisseur
103430
Marque
Dehn
modèle:
tige d'interception effilée
longueur:
2500 mm
diamètre:
10...16 mm
matériau:
alliage en aluminium
raccordement:
conducteur rond
traitement de la surface:
non traité
finition isolée résistant à la haute tension:
Non
téléscopique:
Non


