Dehn - Pointe captrice tube D 16mm L 2500mm INOX - 103439

CopieCopie
Dehn - Pointe captrice tube D 16mm L 2500mm INOX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - tige d'interception effilée

  • longueur - 2500 mm

  • diamètre - 10...16 mm

  • matériau - acier inoxydable 304 (V2A)

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364128675

Réf. Sonepar

01186412867

Réf. Fournisseur

103439

Réf. Commerciale

Dehn

modèle:

tige d'interception effilée

longueur:

2500 mm

diamètre:

10...16 mm

matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

traitement de la surface:

non traité

finition isolée résistant à la haute tension:

Non

téléscopique:

Non

Pointe captrice tube D 16mm L 2500mm INOX