Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Dehn - Pointe captrice tube D 16mm L 3000mm INOX - 103449

CopieCopie
Dehn - Pointe captrice tube D 16mm L 3000mm INOX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - tige d'interception effilée

  • longueur - 3000 mm

  • diamètre - 10...16 mm

  • matériau - acier inoxydable 304 (V2A)

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364128798

Réf. Sonepar

01186412879

Réf. Fournisseur

103449

Marque

Dehn

modèle:

tige d'interception effilée

longueur:

3000 mm

diamètre:

10...16 mm

matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

traitement de la surface:

non traité

finition isolée résistant à la haute tension:

Non

téléscopique:

Non

Pointe captrice tube D 16mm L 3000mm INOX