Dehn - Pointe captrice tube D 16mm L 4000mm AlMgSi - 103460

CopieCopie
Dehn - Pointe captrice tube D 16mm L 4000mm AlMgSi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - tige d'interception effilée

  • longueur - 4000 mm

  • diamètre - 10...16 mm

  • matériau - alliage en aluminium

  • raccordement - conducteur rond

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364105829

Réf. Sonepar

01186410582

Réf. Fournisseur

103460

Réf. Commerciale

Dehn

modèle:

tige d'interception effilée

longueur:

4000 mm

diamètre:

10...16 mm

matériau:

alliage en aluminium

raccordement:

conducteur rond

traitement de la surface:

non traité

finition isolée résistant à la haute tension:

Non

téléscopique:

Non

Pointe captrice tube D 16mm L 4000mm AlMgSi