Dehn - Pointe de cap D 40/16/10 mm L 8500 mm Alavec trépied St/tZn - 105850

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - tige d'interception
longueur - 8500 mm
diamètre - 10...40 mm
matériau - aluminium
raccordement - conducteur rond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4013364094482
Réf. Sonepar
01186409448
Réf. Fournisseur
105850
Réf. Commerciale
Dehn
modèle:
tige d'interception
longueur:
8500 mm
diamètre:
10...40 mm
matériau:
aluminium
raccordement:
conducteur rond
traitement de la surface:
non traité
finition isolée résistant à la haute tension:
Non
téléscopique:
Non