Dehn - Pointe de capture INOX 8000 mm - 105194

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - tige d'interception
longueur - 8000 mm
diamètre - 10...40 mm
matériau - acier inoxydable 304 (V2A)
raccordement - conducteur rond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364152083
Réf. Sonepar
01186415208
Réf. Fournisseur
105194
Réf. Commerciale
Dehn
modèle:
tige d'interception
longueur:
8000 mm
diamètre:
10...40 mm
matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
raccordement:
conducteur rond
traitement de la surface:
non traité
finition isolée résistant à la haute tension:
Non
téléscopique:
Non