Dehn - Pointe de capture INOX, l=5500mm - 105196

CopieCopie
Dehn - Pointe de capture INOX, l=5500mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - tige d'interception

  • longueur - 5500 mm

  • diamètre - 10...40 mm

  • matériau - acier inoxydable 304 (V2A)

  • raccordement - conducteur rond

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364152106

Réf. Sonepar

01186415210

Réf. Fournisseur

105196

Marque

Dehn

modèle:

tige d'interception

longueur:

5500 mm

diamètre:

10...40 mm

matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

raccordement:

conducteur rond

traitement de la surface:

non traité

finition isolée résistant à la haute tension:

Non

téléscopique:

Non

Pointe de capture INOX, l=5500mm