Dehn - Raccord de croisement avec plaquette intermédiaire Rd 7-10/Fl 30-40 Fl 30-40/30- - 319229

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - raccord en croix
diamètre conducteur rond 1 - 7...10 mm
largeur conducteur plat 1 - 30...40 mm
matériau - acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4013364108752
Réf. Sonepar
01186410875
Réf. Fournisseur
319229
Réf. Commerciale
Dehn
type de connecteur:
raccord en croix
diamètre conducteur rond 1:
7...10 mm
largeur conducteur plat 1:
30...40 mm
matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
non traité
largeur conducteur plat 2:
30...40 mm
type de vis de fixation:
vis à six pans creux
capacité de charge de courant de foudre (10/350 µs):
100 kA