Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Dehn - Raccord de croisement avec plaquette intermédiaire Rd 8-10/8-10mm Rd 8-10/Fl 30m - 319201

CopieCopie
Dehn - Raccord de croisement avec plaquette intermédiaire Rd 8-10/8-10mm Rd 8-10/Fl 30m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - raccord en croix

  • diamètre conducteur rond 1 - 8...10 mm

  • largeur conducteur plat 1 - 30...30 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364024519

Réf. Sonepar

01186402451

Réf. Fournisseur

319201

Marque

Dehn

type de connecteur:

raccord en croix

diamètre conducteur rond 1:

8...10 mm

largeur conducteur plat 1:

30...30 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

diamètre conducteur rond 2:

8...10 mm

largeur conducteur plat 2:

30...30 mm

type de vis de fixation:

vis à six pans creux

capacité de charge de courant de foudre (10/350 µs):

100 kA

Raccord de croisement avec plaquette intermédiaire Rd 8-10/8-10mm Rd 8-10/Fl 30m