Dehn - Raccord de croisement avec plaquette intermédiaire Rd 8-10/8-10mm Rd 8-10/Fl 30m - 319209

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - raccord en croix
diamètre conducteur rond 1 - 8...10 mm
largeur conducteur plat 1 - 30...30 mm
matériau - acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364035980
Réf. Sonepar
01186403598
Réf. Fournisseur
319209
Marque
Dehn
type de connecteur:
raccord en croix
diamètre conducteur rond 1:
8...10 mm
largeur conducteur plat 1:
30...30 mm
matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
non traité
diamètre conducteur rond 2:
8...10 mm
largeur conducteur plat 2:
30...30 mm
type de vis de fixation:
vis à six pans creux
capacité de charge de courant de foudre (10/350 µs):
100 kA


