Dehn - Raccord de croisement sans plaquette intermédiaire Fl 30/30mm INOX - 318233

CopieCopie
Dehn - Raccord de croisement sans plaquette intermédiaire Fl 30/30mm INOX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - raccord en croix

  • largeur conducteur plat 1 - 30...30 mm

  • matériau - acier inoxydable 316 (V4A)

  • traitement de la surface - non traité

  • largeur conducteur plat 2 - 30...30 mm

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364096646

Réf. Sonepar

01186409664

Réf. Fournisseur

318233

Réf. Commerciale

Dehn

type de connecteur:

raccord en croix

largeur conducteur plat 1:

30...30 mm

matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

non traité

largeur conducteur plat 2:

30...30 mm

type de vis de fixation:

vis à six pans creux

capacité de charge de courant de foudre (10/350 µs):

100 kA

Raccord de croisement sans plaquette intermédiaire Fl 30/30mm INOX