Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Dehn - Raccord de croisement sans plaquette intermédiaire Rd 8-10/8-10mm Rd 8-10/Fl 30m - 318219

CopieCopie
Dehn - Raccord de croisement sans plaquette intermédiaire Rd 8-10/8-10mm Rd 8-10/Fl 30m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - raccord en croix

  • diamètre conducteur rond 1 - 8...10 mm

  • largeur conducteur plat 1 - 30...30 mm

  • matériau - acier inoxydable 316 (V4A)

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364129320

Réf. Sonepar

01186412932

Réf. Fournisseur

318219

Marque

Dehn

type de connecteur:

raccord en croix

diamètre conducteur rond 1:

8...10 mm

largeur conducteur plat 1:

30...30 mm

matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

non traité

diamètre conducteur rond 2:

8...10 mm

largeur conducteur plat 2:

30...30 mm

type de vis de fixation:

vis à six pans creux

capacité de charge de courant de foudre (10/350 µs):

100 kA

Raccord de croisement sans plaquette intermédiaire Rd 8-10/8-10mm Rd 8-10/Fl 30m