Dehn - Raccord parallèle Cu pour 2 cond Rd 5-12,5mm / 16-95mm² - 306100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - connecteur parallèle
diamètre conducteur rond 1 - 5...12.5 mm
matériau - cuivre
traitement de la surface - non traité
diamètre conducteur rond 2 - 5...12.5 mm
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364024113
Réf. Sonepar
01186402411
Réf. Fournisseur
306100
Marque
Dehn
type de connecteur:
connecteur parallèle
diamètre conducteur rond 1:
5...12.5 mm
matériau:
cuivre
traitement de la surface:
non traité
diamètre conducteur rond 2:
5...12.5 mm
type de vis de fixation:
vis à six pans creux
capacité de charge de courant de foudre (10/350 µs):
100 kA


