Dehn - Raccord parallèle Cu pour 2 cond Rd 5-16mm / 16-150mm² - 306101

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - connecteur parallèle
diamètre conducteur rond 1 - 5...16 mm
matériau - cuivre
traitement de la surface - non traité
diamètre conducteur rond 2 - 5...16 mm
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4013364024120
Réf. Sonepar
01186402412
Réf. Fournisseur
306101
Réf. Commerciale
Dehn
type de connecteur:
connecteur parallèle
diamètre conducteur rond 1:
5...16 mm
matériau:
cuivre
traitement de la surface:
non traité
diamètre conducteur rond 2:
5...16 mm
type de vis de fixation:
vis à six pans creux
capacité de charge de courant de foudre (10/350 µs):
100 kA