Dehn - Raccords parrallèle Cu/gal pour différents conducteurs Rd 5-16mm/16-150mm² avec - 306106

CopieCopie
Dehn - Raccords parrallèle Cu/gal pour différents conducteurs Rd 5-16mm/16-150mm² avec

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - connecteur parallèle

  • diamètre conducteur rond 1 - 5...16 mm

  • matériau - cuivre

  • traitement de la surface - galvanisé et étamé

  • diamètre conducteur rond 2 - 5...16 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364269149

Réf. Sonepar

01186426914

Réf. Fournisseur

306106

Marque

Dehn

type de connecteur:

connecteur parallèle

diamètre conducteur rond 1:

5...16 mm

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

galvanisé et étamé

diamètre conducteur rond 2:

5...16 mm

type de vis de fixation:

vis à six pans creux

capacité de charge de courant de foudre (10/350 µs):

25 kA

Raccords parrallèle Cu/gal pour différents conducteurs Rd 5-16mm/16-150mm² avec rondelle à ressort